曜日別特売
077-111010-00 ネマキ 竹プリント 紳士用 カワモト 75387446

077-111010-00 ネマキ 竹プリント 紳士用 カワモト 75387446
077-111010-00 ネマキ 竹プリント 紳士用 カワモト 75387446

ネマキ 竹プリント 紳士用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード75387446品番077-111010-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

綿100%のガーゼを和晒加工しています。
肌ざわりが一層ソフトになり、体をやさしくつつみ込みます。
吸汗性に優れ、ソフトな生地なので、年中快適に過ごしていただけます。
二重あわせにしてあるので適度な保温効果がありあす。
和服仕立てになっているので胴回りはフリーサイズです。
肩線に縫い目がありません。
おくみがついているので裾がはだけにくいです。
袋縫いにしてあるので縫い目が体に当たらない様処理されています。

柄物性別男性用サイズM身丈(cm)140裄丈(cm)64身長(cm)165~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする