曜日別特売
UP717-2 サインプレート テーブルナンバーT型 両面表示 光 75387719

サブ画像1

UP717-2 サインプレート テーブルナンバーT型 両面表示 光 75387719
UP717-2 サインプレート テーブルナンバーT型 両面表示 光 75387719

サインプレート テーブルナンバーT型 両面表示

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番644-2170
644-2170
644-1894
643-4604
644-2204
643-4597
643-7747
642-9878
643-7824
644-1895
642-9880
643-1468
643-1469
644-1892
643-2996
643-7794
643-1421
643-4624
644-2135
644-2556
643-6244
643-6195
643-7827
643-6172
644-2156
642-9832
643-7755
644-2186
643-7808
643-4564
643-1416
内容量1個注文コード75387719品番UP717-2
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

テーブルの目印、番号表示に適しています。

用途
テーブルの目印、番号表示に。
トラスコ品番
644-2170
表示内容
2
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
縦(mm)
68
横(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする