曜日別特売
UP723-21 サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示 光 75388035

サブ画像1

UP723-21 サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示 光 75388035
UP723-21 サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示 光 75388035

サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番644-2498
644-2498
643-4623
643-6228
643-1420
644-2130
644-2533
644-2178
643-4654
644-2708
642-9871
643-4614
644-1826
643-6215
643-6226
643-3049
644-2479
643-3059
644-2516
643-4582
643-1466
643-4656
643-6152
643-3083
644-2160
643-4587
643-6251
644-1879
642-9899
644-2207
642-9918
内容量1個注文コード75388035品番UP723-21
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

テーブルの目印、番号表示に適しています。

用途
テーブルの目印、番号表示に。
トラスコ品番
644-2498
表示内容
21
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
縦(mm)
70
横(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする