曜日別特売
34FU-125 スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業 75388205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34FU-125 スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業 75388205
34FU-125 スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業 75388205

スーパーストロングキャスター固定式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)127
取付高(mm)165
取付高H(mm)165
内容量1台注文コード75388205品番34FU-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。

用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪径(Φmm)125許容荷重(kg)400許容荷重(daN)392取付座(mm)114×114取付ピッチ(mm)114×114取付高(mm)165車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付高H(mm)165取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6自重(kg)2.8車輪径D(Φmm)127車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする