用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)1000許容荷重(daN)980取付座(mm)160×114取付ピッチ(mm)160×114取付高(mm)256材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付高H(mm)256取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)57取付座厚さt(mm)8自重(kg)5.4車輪径D(Φmm)200車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪