H14MC-250 スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業 75388327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H14MC-250 スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業 75388327
H14MC-250 スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業 75388327

スーパーストロングキャスター自在式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
車輪径D(Φmm)250
取付高(mm)290
取付高H(mm)290
内容量1台注文コード75388327品番H14MC-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。

用途
重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など
車輪径(Φmm)250許容荷重(kg)1000許容荷重(daN)980取付座(mm)160×114取付ピッチ(mm)160×114取付高(mm)290材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付高H(mm)290取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)57取付座厚さt(mm)8自重(kg)6.8車輪径D(Φmm)250車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする