wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338

商品仕様

wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338
wasser68 PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) 75388338

PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75388338品番wasser68
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

新しいクリップ式で簡単に設置が可能。
適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。
設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。
タッチボタンで調光/調色が可能。
5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。
明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)
また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど
シチュエーションによって使い分けができます。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。
調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。
調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)
ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。
2箇所の可動点で自由自在の可動域。
非対称光源で画面反射を防止。
USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。
消費電力は最大約5Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。

用途
長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。
非対称光源により、画面反射を防止。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
5段階の調光と4パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード材質アルミ/ナイロンブラック質量(g)約505消費電力(W)最大約5電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120光源LED(5段階調光)アーム角度調整明るさ(Lm)最大約300光色約2700~6500K(4パターン調色)電球の種類LED調光の可否

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75388338
2022-09-12
用途: 通常のパソコン使用時、CAD図作成時
その他業種

商品宣伝の明るさより、思った程明るくない。また、範囲も広くない。
モノタロウさんが出してる商品は、間違いがないと思って購入しましたのに残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする