用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)500取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)78×78取付高(mm)97材質(車輪)プラスカイト車輪幅(mm)46取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし取付穴径P(mm)10.5偏芯E(mm)21取付座厚さt(mm)4.8自重(kg)1.4車輪径D(Φmm)65車軸径d(mm)12.4特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪