曜日別特売
HG-N75 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75388582

ベステックスキャスター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1台注文コード75388582品番HG-N75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです

車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)65許容荷重(daN)64取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)90材質(車輪)ナイロン取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.25Nストッパーなし取付高H(mm)90取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)21車輪径D(Φmm)75自重(g)260キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする