オーエッチ工業
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75388607
品番
HG-UR65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
55
許容荷重(daN)
54
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
80
材質(車輪)
ウレタン
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
車輪No.
25UR
ストッパー
なし
取付高H(mm)
80
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
21
アズワン品番
65-1863-12
車輪径D(Φmm)
65
自重(g)
280
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪