オーエッチ工業
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75388722
品番
HR-R32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(daN)
12
取付座(mm)
36×20
取付ピッチ(mm)
29×0
取付高(mm)
42
材質(車輪)
ゴム
取付寸法X×Y(mm)
29×0
取付座A×B(mm)
36×20
車輪No.
25R
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
4.2
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-15
自重(g)
40
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※取付穴2個の商品になります。