オーエッチ工業
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75388792
品番
HR-N38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(kg)
28
許容荷重(daN)
27
取付座(mm)
46×25
取付ピッチ(mm)
36×15
取付高(mm)
50
材質(車輪)
ナイロン
取付寸法X×Y(mm)
36×15
取付座A×B(mm)
46×25
車輪No.
25N
ストッパー
なし
取付高H(mm)
50
取付穴径P(mm)
5.3
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-22
車輪径D(Φmm)
38
自重(g)
60
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪