オーエッチ工業
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75388853
品番
HR-UR75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
65
許容荷重(daN)
64
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
90
材質(車輪)
ウレタン
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
車輪No.
25UR
ストッパー
なし
取付高H(mm)
90
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-28
車輪径D(Φmm)
75
自重(g)
260
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪