HCHD311 ハードケース ヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 75389153

HCHD311 ハードケース ヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 75389153
HCHD311 ハードケース ヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 75389153
HCHD311 ハードケース ヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 75389153
HCHD311 ハードケース ヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 75389153
HCHD311 ハードケース ヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 75389153
HCHD311 ハードケース ヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 75389153

ハードケース ヘッドライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75389153品番HCHD311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

明るさは最大325ルーメンです。(ハイモード使用時)
照射距離は最大100mです。(ハイモード使用時)
点灯時間は最大22時間です。(ローモード使用時)
耐衝撃性能は7mです。
IPX4対応の防水設計です。
単3乾電池を3本使用します。
お試し用電池が付属しています。
8つのライトモードがあります。

電球の種類LED明るさ(Lm)325電源タイプ電池式使用電池単3乾電池最大点灯時間22照射距離(m)100保護等級IPX4本体幅(mm)76本体寸法(mm)奥行45本体高さ(mm)38本体質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする