SHA-N40 M12 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHA-N40 M12 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389447
SHA-N40 M12 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75389447

ベステックスキャスター

(1件のレビュー)
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1台車輪径(Φmm)40材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー付注文コード75389447品番SHA-N40 M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです

用途スチール製椅子用車輪径(Φmm)40許容荷重(kg)30取付高(mm)59材質(車輪)ナイロン車輪No.25Nストッパー回転ストッパー付ねじTM12×1.25軸長L(mm)14偏芯E(mm)21アズワン品番65-1863-97自重(g)135キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75389273
2014-04-04
用途: 卓上サンダーの足

特価で購入しました。頑丈で取り回しが楽になりました。思ったより大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする