オーエッチ工業
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
40
40
50
65
75
100
許容荷重(daN)
20
20
30
40
50
60
取付高(mm)
59
59
68
85
95
126
材質(車輪)
ゴム
ゴム
ナイロン
ウレタン
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75389517
品番
HEA-R40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。
用途
薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適です
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
20
取付高(mm)
59
材質(車輪)
ゴム
車輪No.
25R
ストッパー
なし
ねじT
M12×1.75
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
20
アズワン品番
65-1864-05
自重(g)
140
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪