ER-C86F AM/FM電池長持ちラジオ 横型 ELPA 75389537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-C86F AM/FM電池長持ちラジオ 横型 ELPA 75389537
ER-C86F AM/FM電池長持ちラジオ 横型 ELPA 75389537
ER-C86F AM/FM電池長持ちラジオ 横型 ELPA 75389537
ER-C86F AM/FM電池長持ちラジオ 横型 ELPA 75389537
ER-C86F AM/FM電池長持ちラジオ 横型 ELPA 75389537
ER-C86F AM/FM電池長持ちラジオ 横型 ELPA 75389537

AM/FM電池長持ちラジオ 横型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75389537品番ER-C86F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

長時間の使用に最適
防災用常備ラジオとしても最適
快適音質の50mm大型スピーカー
選局しやすい同調ランプ
横置きタイプ

付属品イヤホン、ストラップ出力端子Φ3.5mmミニジャック電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz同期方式アナログ同調スピーカー直径50mm 丸型8Ω外形寸法(mm)幅114×高さ77×奥行31(最大値)質量(g)約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする