H005M 金具付ヘルメットA型(H)マスク用 星光製作所 75389555

※装着例溶接面下げ

H005M 金具付ヘルメットA型(H)マスク用 星光製作所 75389555
H005M 金具付ヘルメットA型(H)マスク用 星光製作所 75389555
H005M 金具付ヘルメットA型(H)マスク用 星光製作所 75389555
H005M 金具付ヘルメットA型(H)マスク用 星光製作所 75389555
H005M 金具付ヘルメットA型(H)マスク用 星光製作所 75389555

金具付ヘルメットA型(H)マスク用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75389555品番H005M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

マスク着用対応タイプのヘルメットへ取り付けるタイプの遮光面です。
遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴ当てを無くし、ステンレス止めにしました。

用途溶接用のかぶり面サイズ(mm)約340×200×170質量(g)430材質本体/耐水性パスコ、ステンレス種類溶接面(かぶり式)
注意
※レンズは別売です。
※ヘルメット側の受け金具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75389555
2025-06-15
用途: 溶接作業
後藤溶接工建設業・工事業

ヘルメットつばありでも問題なく作業ができる。溶接面も脱着が楽なので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする