40007452001 追加棚板 CBV4520用 キタジマ 75389706

追加棚板 CBV4520用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
奥行(mm)200
材質スチール
内容量1セット注文コード75389706品番40007452001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

段数を増やしたい場合に。
取付金具付きです。

用途
収納・保管・陳列・整理棚として
トラスコ品番
697-0198
材質
スチール
奥行(mm)
200
色
ホワイト
間口(mm)
450
均等積載量(kg/段)
10

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする