キタジマ
追加棚板 CBV4520用
段数を増やしたい場合に。
取付金具付きです。
用途
収納・保管・陳列・整理棚として
間口(mm)
450
均等積載量(kg/段)
10
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389706
40007452001
697-0198
スチール
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75389715
40007452081
696-8640
スチール/亜鉛メッキ
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75389731
40007453001
696-7079
スチール
300
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません