キタジマ
追加棚板 CBV4520用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
300
200
300
材質
スチール
スチール
スチール/亜鉛メッキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75389731
品番
40007453001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
段数を増やしたい場合に。
取付金具付きです。
用途
収納・保管・陳列・整理棚として
トラスコ品番
696-7079
材質
スチール
奥行(mm)
300
色
ホワイト
間口(mm)
450
均等積載量(kg/段)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません