50FU-125 スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業 75389921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50FU-125 スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業 75389921
50FU-125 スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業 75389921

スーパーストロングウレタン車輪

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)127
車輪幅(mm)51
許容荷重(kg)400
内容量1台注文コード75389921品番50FU-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。

許容荷重(kg)
400
適合本体シリーズ名
14番・34番シリーズ
穴径d(Φmm)
13
材質
ウレタン
車輪径(Φmm)
127
車輪幅(mm)
51
ボス幅B(mm)
56
特性
耐油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75389937
2018-04-06
用途: MAC ツールボックス修理
自動車・二輪車・自転車関連業

MAC のツールボックスのキャスターにボルトオンで装着できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする