曜日別特売
62409 健康ミネラルむぎ茶 伊藤園 75389986

健康ミネラルむぎ茶

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000mL×12本)
内容量1箱(1000mL×12本)注文コード75389986品番62409
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,590
販売価格(税別)
¥2,398

カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!
やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。
[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。
無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】

容器
ペット
成分
ミネラル
種類
麦茶
グリーン購入法
適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-19
用途: 便利
卸売・小売業

事務所用として定期的に購入しています。

クセが少なく飲みやすい味で、来客用や社員用としても使いやすいです。大容量なのでストックしやすく、まとめ買いできる点も便利です。

価格も手頃で、日常的に飲むお茶としてコストパフォーマンスの良い商品だと思います。

2026-09-23
用途: 運動競技の大会
サービス業

1本で湯呑に10杯強取れるので、大人数でも2、3本あれば充分用が足ります。
とても重宝しています。

2025-11-12
用途: 会議用
建設業・工事業

容量が多いのでお得ですが、容量が1Lのものがあれば持ち運びやすいので取り扱いがあれば買いたいです。

2025-01-06
用途: 休憩の時
製造業

寒くなっていても取り扱いが有って助かりました。
一箱でも注文出来、割高なのが難点。

対象商品 : 31221559
2024-03-27
用途: 仕事の車の運転中
その他業種

移動距離がある時に利用させてもらってます。
持ち運びやすいので便利で助かります。

2023-10-26
用途: 毎朝
株式会社三ツ星工業 様(建設業・工事業)

子どもの水筒に入れてます。
ありがたくいつも愛用させてもらってます。

対象商品 : 74095017
2021-09-14
用途: 通信工事屋外作業の熱中症対策
建設業・工事業

スポーツドリンクを大量に摂取すると糖分が気になるが、麦茶にミネラルが含まれるので熱中症対策で使用しており、すっきりと飲みやすい。

対象商品 : 74095008
2020-08-12
用途: 検査
個人のお客様

現場作業者の熱中対策として、ミネラル補給ができ大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする