伊藤園
不二家ネクターピーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250g×30本)
注文コード
75390047
品番
63954
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
発売当初から変わらない、白桃をまるごと裏ごしして作る濃厚な美味しさ
用途
果汁30%分全てがピューレの濃厚さ
成分
炭水化物
種類
果汁
容器
缶
グリーン購入法
適合
注意
※懐かしさも感じる飲みきりサイズの缶