曜日別特売
66833 かりっと大豆イソフラボン黒豆茶 伊藤園 75390056

かりっと大豆イソフラボン黒豆茶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600mL×24本)
内容量1箱(600mL×24本)注文コード75390056品番66833
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,886
販売価格(税別)
¥3,598

黒豆を「かりっと」焙煎だから香ばしい。香ばしい大豆イソフラボン黒豆茶

用途
カロリー・脂質・糖質・カフェインゼロ
成分
ビタミンC
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※日本赤十字社支援商品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする