伊藤園
かりっと大豆イソフラボン黒豆茶
黒豆を「かりっと」焙煎だから香ばしい。香ばしい大豆イソフラボン黒豆茶
用途
カロリー・脂質・糖質・カフェインゼロ
成分
ビタミンC
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※日本赤十字社支援商品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75390056
66833
1箱(600mL×24本)
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75390065
66829
1箱(2000mL×6本)
¥
2,760
¥
1,898
¥
2,050
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75389941
66447
1箱(1000mL×12本)
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください