伊藤園
かりっと大豆イソフラボン黒豆茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000mL×6本)
1箱(600mL×24本)
¥3,598
1箱(2000mL×6本)
¥1,898
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000mL×6本)
注文コード
75390065
品番
66829
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,050
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
黒豆を「かりっと」焙煎だから香ばしい。香ばしい大豆イソフラボン黒豆茶
用途
カロリー・脂質・糖質・カフェインゼロ
成分
ビタミンC
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※日本赤十字社支援商品