曜日別特売
25N-32 ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業 75390341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25N-32 ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業 75390341
25N-32 ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業 75390341

ベステックスナイロン車輪

(1件のレビュー)
15日以内出荷15日以内出荷とは
車輪径(Φmm)32
車輪幅(mm)14
許容荷重(kg)20
内容量1台注文コード75390341品番25N-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52
販売価格(税別)
47

始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)32車輪幅(mm)14許容荷重(kg)20ボス幅(mm)16穴径d(Φmm)5材質ナイロン特性耐摩耗性、耐水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75390357
2019-09-05
用途: キャリーバックの補修
製造業

キャリーバックの車輪が故障したため、交換補修用に購入、キャリーバックがうまく補修できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする