C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483

本体

C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483
C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 75390483

【C2】充電式フラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75390483品番C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。
軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。
シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。
スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。

用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト電球の種類LED使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池明るさ(Lm)最大2000ブラック直径×長さ(mm)29×128.6防塵防水性能IP68質量(g)本体109、電池含む190LEDLuminus SST40 × 1照射距離(m)最大130光度(cd)3200耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS供給電源typeC(本体へ直接)付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書

商品説明動画

WUBEN(ウーベン)フラッシュライトC2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする