【大風量】【100畳対応】【上下角度調整】アイリス史上最大羽根径、適応畳数100畳のパワフルフロアサーキュレーターです。コンパクトながら広い範囲に風を送って、あらゆる場所での空気循環、換気をサポートします。作業現場やオフィス、大きい会議室、教室、体育館など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。強の風力は到達距離39m!まっすぐ風を送るので一般的なファンや工業扇に比べて素早く空気循環、換気ができます。正面90°~背面約140°まで6段階の調節が可能です。手動で上下の角度調節ができます。離れた場所からでも操作できるリモコン付きです◆オールシーズン使える空調と併用して冷気・暖気を効率的に循環し節電にも。