オーエッチ工業
耐熱グローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
Lロング
Lロング
M
L
全長(cm)
36
36
24
色
オレンジ
オレンジ
ブルー
グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75391032
品番
TG-L-2
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アラミド繊維を採用し、燃え広がらず切創にも強いグローブです。
サイズ
Lロング
全長(cm)
36
手のひらまわり(cm)
24
材質
アラミド繊維
厚さ(mm)
4
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
400
手の平幅(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応