曜日別特売
U4167H04 細径ノズル ダイヘン 75391276

細径ノズル

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5個)内径(Φmm)10注文コード75391276品番U4167H04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,220

狭い所の溶接に対応できます

主な適合トーチWTCX-3504、WTCMX-3504、WTCLX-35.4、WTCX-3503、WTCMX-3503、WTCLX-3503、WTCMX-4301、WT3500-SD、WT3500-MD、WT3500-LD、WT3510-SD、WT3510-MD、WT3510-LD、WT3520-SD、WT3520-MD、WT3520-LD種別細径ロングノズル全長(mm)100内径(Φmm)10外径(Φmm)10/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06983645
2020-01-28
用途: 溶接機の補充部品。
製造業

溶接機の補充部品として購入しました、古くなってくるとスパッタ付きやすくなるので製品の精度に影響出ます。新しいのは良いです!

対象商品 : 06983645
2020-03-01
用途: 溶接

コストパホ-マンスが消耗品度からみて最高だと思います。

対象商品 : 06983645
2020-03-23
用途: 溶接作業で

沢山使いますのでなるべく安く購入したいのですが
安くても同等品かが分からないので情報がほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06983645
2015-12-23
用途: 鈑金溶接

純正品としての規格,期待度がもてる。

対象商品 : 06983645
2014-11-24
用途: 中板溶接

ガスの流れにこだわり純正品を使用。
可も無く不可もなく。

対象商品 : 06983645
2013-11-07
用途: 重機修理

通常商品で問題ありません。
安くてけっこー!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする