曜日別特売
H999K02 ロング電極 ダイヘン 75391671

ロング電極

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電流(A)15
内容量1箱(10個)注文コード75391671品番H999K02
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
適合電流(A)15タイプロング35A用電極適合M-3500 M-3500C M-1500C仕様薄板切断トーチ用電極全長(mm)38適合チップH999K01、H1002H01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75391671
2017-03-21
用途: 切断作業時

純正部品なので特に問題なし。互換部品でいいので安価なものをモノタローブランドで作ってもらえるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする