AWD-17 空冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン 75392055

空冷TIGトーチ (デジタル機用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)8
内容量1本注文コード75392055品番AWD-17
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ケーブル長(m)8溶接電流(A)直流:150 交流:130適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)50仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)190アングル寸法(mm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする