FCL40EL38MF3 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック) 75392608

丸管パルック20000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色電球色
定格消費電力(W)38
内容量1個注文コード75392608品番FCL40EL38MF3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。

内径(Φmm)315外径(Φmm)373定格消費電力(W)38全光束(Lm)3230色温度(K)3000質量(g)266口金G10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)29光色電球色
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする