Panasonic(パナソニック)
丸管パルック20000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光色
ナチュラル色
クール色
ナチュラル色
電球色
定格消費電力(W)
38
28
30
38
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75392626
品番
FCL40ENW38MF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
内径(Φmm)
315
外径(Φmm)
373
定格消費電力(W)
38
全光束(Lm)
3230
色温度(K)
5200
質量(g)
266
口金
G10q
定格寿命(時間)
20000
バルブ径(Φmm)
29
光色
ナチュラル色
もっと見る