FHC34ECW2F3 スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック) 75392696

スリムパルックプレミア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色クール色
定格消費電力(W)34/48(定格点灯時/高出力点灯時)
内容量1個注文コード75392696品番FHC34ECW2F3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。

内径(Φmm)340外径(Φmm)373定格消費電力(W)34/48(定格点灯時/高出力点灯時)全光束(Lm)2700/3800(定格点灯時/高出力点灯時)色温度(K)6700質量(g)147口金GZ10q定格寿命(時間)16000バルブ径(Φmm)16光色クール色電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75392635
2023-05-27
用途: 新しい蛍光管への交換です。
製造業

近所の電気店を見て回りましたが、やはり貴店がお安くて良い品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする