トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの CO2溶接トーチ用交換部品
トーキンの コンジットチューブ/ライナー
ライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75393001
品番
037 050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
適合機種
CSH-35
全長(mm)
6200
長さ(m)
6.0用
電流(A)
200〜350
適合ワイヤ径(Φmm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応