曜日別特売
FHF86ENNURXF3 Hf紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75393046

Hf紫外線吸収膜付蛍光灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード75393046品番FHF86ENNURXF3
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。

長さ(mm)2367質量(g)350口金RX17d定格消費電力(W)84全光束(Lm)8650定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.395バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
注意
※必ずHf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
※飛散防止膜付構造です。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする