Panasonic(パナソニック)
直管蛍光灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25本)
注文コード
75393335
品番
FL40SDF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スタータ形の蛍光灯です。
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
2430
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
6500
適合点灯管
FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色
昼光色
電球の種類
蛍光灯
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
もっと見る