曜日別特売
10N46 ノズル トーキン 75393351

ノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内径(Φmm)(出口)12.5
サイズ番号8
外径(Φmm)17.2
内容量1袋(10個)注文コード75393351品番10N46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

トーキンTIGトーチ用部品です。

適合TA-17、17P、TA-18、18P、18SP、TA-26、26P、CS410、CS300、FX-17、26、FXSヘッド1726、1726P全長(mm)47内径(Φmm)(出口)12.5外径(Φmm)17.2サイズ番号8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする