トーキン
ガスレンズノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
内径(Φmm)
(出口)8
(出口)6
(出口)8
(出口)10
(出口)11
(出口)13
(出口)12.5
サイズ番号
5
4
5
6
7
8
5L
6L
7L
外径(Φmm)
18.8
18.8
24
24.6
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
75393421
品番
53N59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ番号
5
内径(Φmm)
(出口)8
適合
TA-9、9P、TA-20、20P、TA-22A、22B、TA-23A、23B、CS310、FX-25、9、FXSヘッド9、9P、990、FXS-24、2490、スタビーガスレンズ
全長(mm)
26.5
外径(Φmm)
18.8
RoHS指令(10物質対応)
対応