10N28 コレットボディー トーキン 75393665

コレットボディー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コレットサイズ(mm)3.2
内容量1袋(10個)注文コード75393665品番10N28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160

トーキンTigトーチ用部品です。

コレットサイズ(mm)3.2適合TA-17、17P、TA-18、18P、18SP、TA-26、26P、CS410、CS300、FX-17、26、FXSヘッド1726、1726P全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする