トーキン
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合
TA-9、9P、TA-20、20P、FX-25、FXSW-225
種別
溝付
注文コード
75394033
品番
53N06R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
TA-9、9P、TA-20、20P、FX-25、FXSW-225
種別
溝付
全長(mm)
122
外径(Φmm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応