H-200R ハンドル トーキン 75394076

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合TA-26、TA-18、18SP、18SC、FX-26種別溝付注文コード75394076品番H-200R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
適合TA-26、TA-18、18SP、18SC、FX-26種別溝付全長(mm)127外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする