メイン画像
光
テーブルナンバー アルミ+アクリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・タイプ・トラスコ品番
など
700
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
表示内容
109
タイプ
粘着タイプ(テープ付)
トラスコ品番
623-4901
注文コード
75395796
品番
EX-109
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途
目印、番号表示に。
トラスコ品番
623-4901
厚さ(mm)
2.2
縦(mm)
26
表示内容
109
材質
アルミ、アクリル
取付
粘着テープ
タイプ
粘着タイプ(テープ付)
横(mm)
55