曜日別特売
EX-117 テーブルナンバー アルミ+アクリル 光 75395891

メイン画像

EX-117 テーブルナンバー アルミ+アクリル 光 75395891
EX-117 テーブルナンバー アルミ+アクリル 光 75395891

テーブルナンバー アルミ+アクリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
表示内容
117
タイプ
粘着タイプ(テープ付)
トラスコ品番
623-4986
注文コード
75395891
品番
EX-117
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。

用途
目印、番号表示に。
トラスコ品番
623-4986
厚さ(mm)
2.2
縦(mm)
26
表示内容
117
材質
アルミ、アクリル
取付
粘着テープ
タイプ
粘着タイプ(テープ付)
横(mm)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする