曜日別特売
FBE-100 フェルトベルト ヤナセ(柳瀬) 75397034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトベルト

(1件のレビュー)
幅(mm)100
周長(mm)915
内容量1箱(10本)注文コード75397034品番FBE-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
幅(mm)100周長(mm)915厚さ(mm)2.8最高周速度(m/min)840RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75397007
2018-03-07
用途: コバのバフ掛け
有限会社武井研磨工業所

330mmとのことで購入したが、実測320㎜しかなく当方のベルトサンダーには取りつかないためモノタロウさんを介してメーカーに問い合わせたところヤナセ社で販売している機械には取りつくとのこと。またロットにより若干長さが異なるとのこと。
購入者から言わせていただくが、全く無責任極まりない。初めからその旨記載しておくべきだ。他社のフェルトベルトにはその旨記載されていた(モノタロウ販売ではない)。どうする1万数百円と待たされた時間。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする