曜日別特売
AW-900 AIR WALK アクティブライト AIR WALK(エアーウォーク) 75398138

 

AW-900 AIR WALK アクティブライト AIR WALK(エアーウォーク) 75398138
AW-900 AIR WALK アクティブライト AIR WALK(エアーウォーク) 75398138
AW-900 AIR WALK アクティブライト AIR WALK(エアーウォーク) 75398138
AW-900 AIR WALK アクティブライト AIR WALK(エアーウォーク) 75398138

AIR WALK アクティブライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)28グレー迷彩注文コード75398138品番AW-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソール:厚さ40mmハイクッションソールで足の負担軽減
アッパー:メッシュアッパーでムレ軽減
先芯:耐衝撃性能・耐圧迫性能JIS
T8101(L種)基準値相当

用途軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等サイズ(cm)28グレー迷彩機能クッション性形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成繊維・合成皮革材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)合成樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 車の整備
その他業種

軽くて履きやすいです、思った以上に価格も満足です。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする