曜日別特売
AW-920 AIR WALK フレックスフィット AIR WALK(エアーウォーク) 75398253

 

AW-920 AIR WALK フレックスフィット AIR WALK(エアーウォーク) 75398253
AW-920 AIR WALK フレックスフィット AIR WALK(エアーウォーク) 75398253
AW-920 AIR WALK フレックスフィット AIR WALK(エアーウォーク) 75398253
AW-920 AIR WALK フレックスフィット AIR WALK(エアーウォーク) 75398253

AIR WALK フレックスフィット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード75398253品番AW-920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カカトが踏める2WAYタイプ
ソール:厚さ40mmのハイクッションソールで足の負担軽減
アッパー:メッシュアッパーでムレ軽減
先芯:耐衝撃性能・耐圧迫性能JIS
T8101(L種)基準値相当

用途
軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等
サイズ(cm)27グリーン機能クッション性形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成繊維・合成皮革材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)合成樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 現場作業用として

室内←→室外を頻繁に出入りする時など、踵のしっかりした安全靴は脱ぎ履きがストレスになるので、もう30年以上も安全靴は「かかとが踏める」物を選んで購入してきました。
しかしこれまで最も脱ぎ履きしやすいと思っていた靴は素材のせいか耐久性が低く、数ヶ月でヒビが入って破けてしまうのと、やや重く、また足の裏がすぐ痛くなるのでインソールが必須でした。
そこで「もっと良い靴を探そう」と色々なホームセンターを巡っている時にこの靴に出会い、試し履きして「これは良い!」と感じたので購入。
軽くて破損しにくく、脱ぎ履きのしやすさも過去イチです。
重作業には向かないと思いますが「べつに安全靴なんて必要ないんだけど・・・」くらいの作業にはこれくらいの安全靴が使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする